アップルウォッチ バンド ベルト [41mm 40mm 38mm] レザー ビジネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12587769 品番AW-41BDLHVBE
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シボ目の細かいしなやかなヴィーガンレザーと、耐久性の高いTPU素材を組み合わせたApple Watch用ハイブリッドレザーバンドです。

セット内容バンド×1 材質バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) ベージュ 対応機種Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm] バンド長(mm)135〜185※装着可能な手首のサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする