アップルウォッチ バンド ベルト [41mm 40mm 38mm] ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12587875 品番AW-41BDSSMSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かく編み込まれたステンレススチールメッシュによるエレガントなデザインで、しなやかに手首にフィットするApple Watch用ステンレスバンドです。

セット内容バンド×1、調整工具×1 材質バンド本体:ステンレススチール シルバー 対応機種Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm] バンド長(mm)125〜190※装着可能な手首のサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする