アップルウォッチ バンド ベルト [45mm 44mm 42mm] シリコン ロングサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12587988 品番AW-45BDSCLBK
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、腕周りの太い人でも装着できるロングタイプのApple Watch用シリコンバンドです。

セット内容バンド×1 材質バンド本体:シリコン ブラック 対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm] バンド長(mm)155〜205※装着可能な手首のサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする