ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂) 材質(テープ)SK85(ブラックスチールテープ) 注文コード12588399 品番SKT-10SLBS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 テープ種類スチール 材質(テープ)SK85(ブラックスチールテープ) 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする