アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12588557 品番 125X1000
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。

材質アルミ 長さ(m)1 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100 呼び径(Φmm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12588548
2023-12-19
用途:
外気の寒さから温水パイプの保温剤としてパイプの保温剤の上に被せて雨風の対策で使用
テクニカルガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切り込みいれてアルミテープで止め見た目も悪く無く、最初からの保温スポンジがやれてきてたので外さずその上から捲いて手間省きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする