クリモト(栗本鉄工所)
クリモト(栗本鉄工所)の フレキシブルホース・ダクトホース
クリモト(栗本鉄工所)の ダクトホース・ダクト管
鉄フレキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12588679
品番
250X2000
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質
亜鉛めっき鋼板
長さ(m)
2
融点(℃)
Fe:1536、Zn:419
許容温度(℃)
100
呼び径(Φmm)
250