クリモト(栗本鉄工所)
クリモト(栗本鉄工所)の フレキシブルホース・ダクトホース
クリモト(栗本鉄工所)の ダクトホース・ダクト管
アルミWコンパクトフレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12588688
品番
100X1000
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質
アルミ
長さ(m)
1
融点(℃)
Al:660
許容温度(℃)
100
呼び径(Φmm)
100