アルミWフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12588749 品番 250X2000
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。

材質アルミ 長さ(m)2 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100 呼び径(Φmm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする