取出カラー(亜鉛めっき鋼板)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12589650 品番 225
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用 材質亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)0.6 呼び径(Φmm)225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12589634
2024-05-15
用途:
産業機械の排気ガス消音対策
その他業種

栗本の製品は継ぎ目のない製品で安心、一部加工してモノタロウのフカガワ製ダクト
(225Φ×2000L)に組付け一体で使用している。モノタロウは多くの製品の中から選択できる利点がある。

2024-07-03
用途:
工場換気

Φ250超の台形ダクトをモノタロウとしてラインナップしているのだから、周辺適用部材も適応サイズのラインナップをしほしい。クリモトさんのサイズラインナップにはそれがある。
□350の換気フードにΦ350のスパイラルダクトを接続したいのだが、注番19771088のような変換接手が欲しい。無ければ変換チャンバーを自作してこの取り出しカラーで接続したい。
ダクトに限らず、いかなる部材もサイズに連動する周辺部材があるので、サイズラインナップを設定する場合は、それをカバーする周辺資材もサイズラインナップを連動させてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする