付属品収納袋
仕様オートオフ・電池交換表示機能・センサー寿命表示機能
寸法(mm)29.2×121×15.2
質量(g)28.3(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)0.00〜1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示)
方式吹き込み:非接触式、直接吹きつけ
センサータイプMEMS半導体ガスセンサー
測定時間約20秒
センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方)
測定時間(秒)約20
ディスプレイLCDデジタル方式
表示機能測定結果3色表示(緑:0.00〜0.09mg/L、黄:0.10〜0.24mg/L、赤:0.25以上mg/L)、センサー寿命(黄:残り10%未満/赤:残り0)
最小表示単位0.01mg/L
起動時間(秒)10
言語表示日本語表示
アズワン品番65-3906-45
データ記録件数50
Bluetoothあり
対応ソフトウェアAPP&クラウド管理システム(ALSOL.JP)