- レーザー墨出し器 2ライン モノタロウ 12592678 - レーザー墨出し器 2ライン モノタロウ 12592678 - レーザー墨出し器 2ライン モノタロウ 12592678 - レーザー墨出し器 2ライン モノタロウ 12592678

レーザー墨出し器 2ライン

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 波長(nm)520 注文コード12592678 品番-
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は波長など2種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。

用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 波長(nm)520 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 三脚取付ねじUNC1/4 レーザー安全基準クラス2 動作時間約5時間 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20〜60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 照射ライン水平・垂直 レーザー光色グリーン
取扱説明書:(8.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※レーザー光を直接のぞきこまないでください。
※レーザー光路は目の高さを避けてください。
※レーザー光路に立ち入らないでください。
※本体に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
車のアライメント測定に使用
すおうメンタルクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

本来の用途とは違いますが、車のアライメント測定に使いました。毎日使うものではありませんし、レーザーの具合も必要にして十分でした。

2025-05-20
用途:
水平垂直だし
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な墨出しで助かります。レーザー光が赤い物でしたので、
曇りの日や薄暗い時を狙って使わないと、晴天の下では見えずらいですね。
それでも価格を考えたり、DIY使用を考えると納得の商品です。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
自動車整備
ヤマナカペイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

暗くするのにシャッター降ろしてやらないとダメだけど別に苦にならないので
良いです。しっかり役目果たしてる。
ボディー修正のネジレ確認修正に補助的に使用してます。
充分使えてます。

2025-06-26
用途:
水盛
不動産業

天幕を張った暗いところで使ったので十分な照度でした。
設置場所が完全な水平でなくても、下げ振りの要領で多少の補正ができます。
欲を言えば両端に行くほど線のシャープさが無くなるので(微々たるものですが)そこが少し残念でした。

対象商品:
12592678
2024-06-13
用途:
照明器具墨出しに
リョウホー電気工事 様 (建設業・工事業)

結構緑色で確認出来て
値段の割には素晴らしい
欲言えば上の点迄出たら最高

3人が参考にしています
対象商品:
12592669
2024-07-15
用途:
車庫内の木造造作(棚設置)
サービス業

安価であるが機能十分で軽量  ライン幅がやや広い感じはするが  ラインは見やすくて良い

対象商品:
12592669
2024-07-02
用途:
吊りつけ物の隅だし
有限会社野田看板 様

昼間屋外使用なんで少しでも明るい方が良いと感じた。
価格は大変満足

1人が参考にしています
対象商品:
12592678
2024-07-04
用途:
お墓工事
織田石材工業所 様 (建設業・工事業)

外仕事なので明るい場所では役にたちませんでした 今度はもっと高性能なものが欲しいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする