日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
19型マウントブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12592705
品番
BP23-253LB
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ
材質
スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板
外形寸法D(mm)
67
外形寸法W(mm)
280
板厚(mm)
スリット付基板:1.2、支持金具:1.6
外形寸法H(mm)
320
有効深さ(mm)
50(1段目)
許容質量(kg)
3
適合キャビネット(mm)
400以上(ヨコ)、500以上(タテ)、120以上(フカサ)