仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
質量(kg)3.5
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
横(mm)320(304)(半埋込寸法)
連結数5連(連結アース端子)
分岐回路数6[4(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]
盤定格(A)60
予備スペース6
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
主幹ブレーカ容量30A
分岐内容プチスリム(ブレーカ)