仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
質量(kg)4.2
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
横(mm)356(340)(半埋込寸法)
連結数10連(連結アース端子)
分岐回路数14[10(100V 2P1E 20A)、4(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]
盤定格(A)60
予備スペース2
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
主幹ブレーカ容量50A
分岐内容プチスリム(ブレーカ)