仕様露出型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
質量(kg)1.7
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドアなし、横一列タイプ(単相2線式)
機能スタンダード
横(mm)320
連結数5連(連結アース端子)
分岐回路数3[3(100V 2P1E 20A)、0(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]
盤定格(A)30(100V専用)
予備スペース3
主幹漏電ブレーカ
極数(P)2(リミッタスペースなし・単2)
主幹ブレーカ容量30A(30AF)