HSB形ホーム分電盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 横(mm)320 分岐回路数4[4(100V 2P1E 20A)、0(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))] 注文コード12599346 品番HSB2L-42
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は横・分岐回路数など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様露出型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品 質量(kg)1.8 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドアなし、横一列タイプ(単相2線式) 機能スタンダード 横(mm)320 連結数5連(連結アース端子) 分岐回路数4[4(100V 2P1E 20A)、0(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))] 盤定格(A)30(100V専用) 予備スペース2 主幹漏電ブレーカ 極数(P)2(リミッタスペースなし・単2) 主幹ブレーカ容量30A(30AF)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする