仕様露出型、スタンダード
質量(kg)2.3
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドアなし、主幹 サーキットブレーカ(横一列)
機能スタンダード
横(mm)320
連結数5連(連結アース端子)
分岐回路数6[5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]
盤定格(A)60(75)
予備スペース0
主幹サーキットブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
主幹ブレーカ容量50A