曜日別特売
THA12-46 HUB収納キャビネット 日東工業 12599635

HUB収納キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(縦×横)(mm)530×330材質有効深さ(mm)106注文コード12599635品番THA12-46
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様低ホルムアルデヒド材質質量(kg)6摘要-タイプ換気口なしタイプ規格CA(CA-G04)ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用取付ユニット-基板寸法(縦×横)(mm)530×330キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉取付基板木製基板(12mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×600×120外形寸法縦(mm)-寸法(横×縦×深さ)(mm)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする