曜日別特売
THD16-6565-DF HUB収納キャビネット 日東工業 12599748

HUB収納キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(縦×横)(mm)-材質-有効深さ(mm)-注文コード12599748品番THD16-6565-DF
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様低ホルムアルデヒド、タップM5材質-質量(kg)15摘要換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)タイプ壁掛け・ドアファン付タイプ規格EIA(19インチ)、CA(CA-G04)ハンドル-有効深さ(mm)-塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用取付ユニット2U(U=44.45)基板寸法(縦×横)(mm)-キャビネット板厚(mm)-扉形式-取付基板-外形寸法(横×縦×深さ)(mm)650×650×160外形寸法縦(mm)-寸法(横×縦×深さ)(mm)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする