IH対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 横(mm)320(304)(半埋込寸法) 分岐回路数10[7(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))] 主幹ブレーカ容量40A 注文コード12600344 品番HCD3E4-102C
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は横・分岐回路数・主幹ブレーカ容量など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品 質量(kg)3.7 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能IH対応 横(mm)320(304)(半埋込寸法) 連結数5連(連結アース端子) 分岐回路数10[7(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))] 盤定格(A)60 予備スペース2 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3) 主幹ブレーカ容量40A

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする