CE1B32-250-A73CZS ものさしくん (CE1B32-250~) SMC 12600551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ものさしくん (CE1B32-250~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A73Cコネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード12600551品番CE1B32-250-A73CZS
参考基準価格(税別)¥70,790販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250ケーブル長(m)(-) 0.5リード線(m)(Z) 5コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類A73Cオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする