L型レール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12600667 品番 RD65-37R
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
セット内容2本入 材質鉄t2.3 タイプ簡単取付タイプ 外形寸法D(mm)368 塗装色ペールホワイト塗装 搭載可能質量(kg)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする