日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
L型レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12600694
品番
RD65-67R
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
セット内容
2本入
材質
鉄t2.3
タイプ
簡単取付タイプ
外形寸法D(mm)
668
塗装色
ペールホワイト塗装
搭載可能質量(kg)
60