L型レール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12600746 品番 RD65-67RK
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
セット内容2本入 材質鉄t2.3 タイプ簡単取付タイプ 外形寸法D(mm)668 塗装色黒色クロメートめっき 搭載可能質量(kg)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする