仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂質量(kg)5.1色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65有効深さ(mm)129難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)300×450キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)500×400×165ハンドル数2ハンドル部有効深さ(mm)97