※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(5個)
適合ケーブル外径(Φmm)Φ18.5~20.5
内容量1セット(5個)注文コード12601138品番SCL-22A
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃~+85℃