※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスシーロック 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 12601165 品番 SCL-30B
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
適合するケーブル外径がΦ3.0〜Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃〜+85℃

適合ケーブル外径(Φmm)Φ24.0〜27.0 本体:グレー、ゴムパッキン:黒 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 厚さ(mm)(ゴムパッキン)2.0 寸法H(mm)48 長さL(mm)13.5 寸法A(mm)45.5 寸法F(mm)48 寸法D(Φmm)31.5 寸法E(mm)51.0 寸法B(mm)34.0 寸法C(mm)18.1 寸法J(mm)6 寸法G(mm)51.0 設置場所屋内・屋外兼用 寸法K(Φmm)41.9 取付板厚(mm)最大 4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする