曜日別特売
SCL-38A エスシーロック 難燃タイプ 日東工業 12601183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスシーロック 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
適合ケーブル外径(Φmm)Φ30.0~32.0
内容量1セット(5個)注文コード12601183品番SCL-38A
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃~+85℃

適合ケーブル外径(Φmm)Φ30.0~32.0本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)2.0寸法H(mm)58長さL(mm)16.0寸法A(mm)56.5寸法F(mm)58寸法D(Φmm)40.0寸法E(mm)61.0寸法B(mm)42.5寸法C(mm)25.0寸法J(mm)6寸法G(mm)61.0設置場所屋内・屋外兼用寸法K(Φmm)47.8取付板厚(mm)最大 6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする