※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスシーロック 耐食タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12601217 品番 SC-2A
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。
腐食性の環境でも使用が可能です。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃〜+80℃

適合ケーブル外径(Φmm)Φ3.4〜4.6 本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒 厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5 寸法H(mm)22 長さL(mm)12 寸法A(mm)30 材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム 寸法F(mm)22.0 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)24.5 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10.0 寸法D1(Φmm)9 寸法J(mm)5 寸法G(mm)24.5 設置場所屋内・屋外兼用 寸法K(Φmm)16.0 取付板厚(mm)最大 5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする