曜日別特売
SC-3A エスシーロック 耐食タイプ 日東工業 12601253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスシーロック 耐食タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
適合ケーブル外径(Φmm)Φ7.6~9.0
寸法H(mm)27
内容量1セット(10個)注文コード12601253品番SC-3A
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。
腐食性の環境でも使用が可能です。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃~+80℃

適合ケーブル外径(Φmm)Φ7.6~9.0本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒厚さ(mm)(ゴムパッキン)2.0寸法H(mm)27長さL(mm)15寸法A(mm)35材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム寸法F(mm)28.0寸法D(Φmm)12寸法E(mm)31.0寸法B(mm)23寸法C(mm)11.5寸法D1(Φmm)12寸法J(mm)4寸法G(mm)28.5設置場所屋内・屋外兼用寸法K(Φmm)21.0取付板厚(mm)最大 8RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする