※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスシーロック 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 12601445 品番 SK-14F
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。
キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃〜+60℃

適合ケーブル外径(Φmm)Φ3.0〜4.0 材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム 厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5 寸法A(mm)15 設置場所屋内・屋外兼用 取付板厚(mm)最大 4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする