※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスシーロック 光ファイバーコード用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様1線用 注文コード12601454 品番SCH-101
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。
コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃〜+85℃

本体:グレー ゴムパッキン:黒 仕様1線用 適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5 適合板厚(mm)最大 4 設置場所屋内・屋外兼用 取付板厚(mm)最大 4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする