日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ステンレスバンドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
長さ(mm)
900
注文コード
12601524
品番
WST-20-30.9M
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質
バンド:SUS304・留具:SUS304
長さ(mm)
900
板厚(mm)
0.3
バンド幅(mm)
20
適合レール
プラボックスなどの軽量キャビネット、監視カメラ、小型スピーカなどのポール取付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ポール径(Φmm)
Φ120〜220