※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ABCパーツ(PBK)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法B(mm)
47
注文コード
12601707
品番
PBK-25Y
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質
鋼板
寸法A(mm)
60
表面処理
三価クロメートめっき
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
72
板厚(mm)
1.6
取付穴径(mm)
25.5