※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ABCパーツ(CP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12601786
品番
CP-1
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
機器などの取付金具としてご利用ください。
材質
鋼板
仕様
小判穴1コ
セット内容
10コ入
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
-
表面処理
三価クロメートめっき
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
40
板厚(mm)
2.3