※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファン用端子台取付金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード12602224 品番FTK-120
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。
□92mmファンと□120mmファンに適用します。

材質鋼板 適合ファン□120(mm) 寸法A(mm)116.8 寸法D(mm)31.6 寸法E(mm)Φ5 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)92.8 寸法C(mm)104.8 板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする