日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ファン用端子台取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
12602233
品番
FTK-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。
□92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質
鋼板
適合
ファン□92(mm)
寸法A(mm)
94.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
Φ5
表面処理
三価クロメートめっき
寸法B(mm)
70.5
寸法C(mm)
82.5
板厚(mm)
1.6