※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法H1(mm)35 注文コード12602364 品番DHC-35T
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法H1など3種類から選べます 他の種類を見る

DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。

材質鋼板 仕様取付金具付 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)2.3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)48 適合レールIEC35mmレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする