HTN-15 ホックチューブ HTN型 日東工業 12602486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホックチューブ HTN型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
結束径(Φmm)15
内容量1巻(50m)注文コード12602486品番HTN-15
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。
電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。
自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。
任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。

材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)結束径(Φmm)15グレー長さ(m)50(リール巻)シート幅(mm)75耐熱温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする