※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランクパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12602696 品番 MBP-0808
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。

材質鋼板 付属品フランジナット2コ 適合機種三菱電機(株)/Y-208N,Y-8N、東洋計器(株)/ACF-8、富士電機(株)/F-80 寸法A(mm)85 寸法D(mm)64 寸法B(mm)85 寸法C(mm)64 板厚(mm)1.6 スタッド2-M3×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする