日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の ケーブル整理用品
日東工業の ケーブルクランプ
ケーブル引込クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:鋼板、パッキン:ウレタンフォーム(難燃性 UL94HF-1)
注文コード
12602757
品番
DK-20
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
材質
本体:鋼板、パッキン:ウレタンフォーム(難燃性 UL94HF-1)
仕様
軟質ウレタンフォームにより外部からのホコリ、ゴミの侵入を防止します。
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
90
板厚(mm)
1.6
寸法L3(mm)
150