※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブル引込クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:鋼板、パッキン:ウレタンフォーム(難燃性 UL94HF-1) 注文コード12602775 品番DK-40
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。

材質本体:鋼板、パッキン:ウレタンフォーム(難燃性 UL94HF-1) 仕様軟質ウレタンフォームにより外部からのホコリ、ゴミの侵入を防止します。 本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー 寸法L1(mm)400 寸法L2(mm)190 板厚(mm)1.6 寸法L3(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする