※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の ケーブル整理用品
日東工業の ケーブルクランプ
ケーブル引込クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:鋼板、パッキン:ポリエチレンフォーム(難燃性 UL94HBF)
注文コード
12602784
品番
DK-SE-10
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
材質
本体:鋼板、パッキン:ポリエチレンフォーム(難燃性 UL94HBF)
仕様
パッキンには従来品よりも耐加水分解性に優れたポリエチレンフォームを採用しており、外部からの異物の侵入を防ぎます。
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー
板厚(mm)
1.6