※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の ケーブル整理用品
日東工業の ケーブルクランプ
ケーブル保護ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブラインドパネル前用
注文コード
12602949
品番
CTGN3X5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
配線孔の高い密閉性を維持
材質
ABS、ビニル複合素材
仕様
ブラインドパネル前用
適合機種
FSNA
質量(kg)
0.09
色
ブラック
開口部(mm)
76.2×127.0
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
99×218×136