※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ケーブル保護ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ブラインドパネル後用
注文コード
12602958
品番
CTGN6X6
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
配線孔の高い密閉性を維持
材質
ABS、ビニル複合素材
仕様
ブラインドパネル後用
適合機種
FSNA
質量(kg)
0.16
色
ブラック
開口部(mm)
152.4×152.4
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
179×218×179