日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合機種
FSシリーズ(FSS・FSST W=600・D=800 900、組替仕様-2ME W=600・D=600〜900、組替仕様-MASP、-MASB、FSNA、FSN、FSG W=700・D=1000を除く)
注文コード
12603266
品番
RD87-1SPK
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FSシリーズ(FSS・FSST W=600・D=800 900、組替仕様-2ME W=600・D=600〜900、組替仕様-MASP、-MASB、FSNA、FSN、FSG W=700・D=1000を除く)
材質
PC
質量(kg)
0.2
色
ブラック
収納本数(本)
約35(直径6mmのケーブル)