日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
コンセントバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コード仕様:2P EプラグVCTF 3mコード付●コンセント口数:8●15A抜止、100V単相2線
注文コード
12603467
品番
RD81-8A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コード仕様:2P EプラグVCTF 3mコード付●コンセント口数:8●15A抜止、100V単相2線
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
タイプ
-
規格
PSE
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
15
外形寸法D(mm)
25.5
外形寸法W(mm)
44
外形寸法H(mm)
442.5
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
サーキットプロテクタ
-