日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
コンセントバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブル仕様:NEMA L5-30VCT 3mケーブル付●コンセント口数:24●15A抜止、100V単相2線
注文コード
12603494
品番
RD81-3024P
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブル仕様:NEMA L5-30VCT 3mケーブル付●コンセント口数:24●15A抜止、100V単相2線
質量(kg)
3
色
ブラック
タイプ
サーバラック電源供給用・高容量タイプ
規格
PSE
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
30(合計)
外形寸法D(mm)
28.5
外形寸法W(mm)
46
外形寸法H(mm)
1675
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
サーキットプロテクタ
20A×2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません