日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
コンセントバー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブル仕様:NEMA L6-20VCT 3mケーブル付●コンセント口数:12●200V単相2線
注文コード
12603546
品番
RD81-2012CL-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブル仕様:NEMA L6-20VCT 3mケーブル付●コンセント口数:12●200V単相2線
質量(kg)
1.6
色
ブラック
タイプ
-
規格
PSE
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
20(合計)
外形寸法D(mm)
36
外形寸法W(mm)
44
外形寸法H(mm)
713
コンセント仕様
IEC C13
サーキットプロテクタ
-
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません