日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
コン柱用金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12603616
品番
CM-700L
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セット内容
コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質
鉄
質量(kg)
3.1
摘要
幅40mm以下のバンド用
表面処理
溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)
コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
外形寸法L(mm)
620
適合キャビネット
ヨコ700mmのキャビネット用